Frézovacia doštička pre poistné drážky bez zrazenia hrany, HB7720, Menovitý rozmer hrúbky krúžku: 0,9mm

Č. pol.: 217450 0,9
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    53,16 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    44,30 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý rozmer hrúbky krúžku Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý rozmer hrúbky krúžku 0,9 mm
Typ HB7720
Šírka drážky W –0,03 0,98 mm
Hĺbka t 0,3 mm
Polomer R 0,3 mm
Vonkajší ⌀ D 7,9 mm
Hrúbka E 2,34 mm
Typ 04
Počet rezných hrán Z 3
Druh produktu Rezná doštička pre kruhové frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 217450 0,9
EAN/GTIN 4045197217196
Číslo výrobcu 217450 0,9
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
600
Alu (krátke rezanie)
N
500
Hliník > 10 % si
N
400
Oceľ < 500 N/mm²
P
260
Oceľ < 750 N/mm²
P
220
Oceľ < 900 N/mm²
P
180
Oceľ < 1100 N/mm²
P
100
Oceľ < 1400 N/mm²
P
80
Oceľ < 55 HRC
H
60
Oceľ < 60 HRC
H
45
Oceľ < 65 HRC
H
35
Oceľ < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
120
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky