• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Vymeniteľná frézovacia doštička APHT 060204 FR, pre frézy Softcut®, PKD

Č. pol.: 215633 ALU
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Softcut®
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička APHT 060204 FR
Typ HLINÍK
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ PKD
Rezný materiál PKD
Posuv fz na zub 0,1 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 215633 ALU
EAN/GTIN 4045197657374
Číslo výrobcu 215633 ALU
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
1500
Alu (krátke rezanie)
N
1500
Hliník > 10 % si
N
1000
CuZn
N
800
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Frézovacia vymeniteľná doštička PKD s jedným britom.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap max = 4 mm.
ap max = 2,5 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky