Vymeniteľná frézovacia doštička AOMT110408 ER, pre frézy Softcut®, HB7930-1

Č. pol.: 215472 TI
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    10,36 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    8,63 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
307 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička AOMT110408 ER
Typ Ti
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HB7930-1
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,12 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 215472 TI
EAN/GTIN 4069515039321
Číslo výrobcu 215472 TI
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Ti > 850 N/mm²
S
40
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky