Vymeniteľná frézovacia doštička AOMT110412 ER, pre frézy Softcut®, HB7520-1

Č. pol.: 215439 ST900
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    10,36 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    8,63 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
530 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička AOMT110412 ER
Typ ST900
Uhlový Polomer 1,2 mm
Typ HB7520-1
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,15 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 215439 ST900
EAN/GTIN 4069515039215
Číslo výrobcu 215439 ST900
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
P
220
Oceľ < 1100 N/mm²
P
220
Oceľ < 1400 N/mm²
P
200
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky