Vymeniteľná frézovacia doštička SEMT 1305 AGSR, pre vysokovýkonné rovinné frézy Softcut® 45, HB7520

Č. pol.: 213592 UNI
Zľava
11,30 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    9,06 € 11,30 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    7,55 € 9,42 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 490 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SEMT 1305 AGSR
Typ UNI
Typ HB7520
Rezný materiál HM
Počet výmien/rezných hrán 4
Hrúbka platne E 5,56 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 213592 UNI
EAN/GTIN 4045197806185
Číslo výrobcu 213592 UNI
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
220
Oceľ < 750 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
160
Oceľ < 1100 N/mm²
P
90
Oceľ < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
90
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Zosilnená hrúbka plechu pre najvyššie požiadavky na obrábanie. Ochrana proti opotrebeniu vďaka najmodernejšej povrchovej úprave.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,5 ... 1 × D/apmax = 4 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky