RDHT 1003 MOFN pozitívna, HU7710, Typ: ALU

Č. pol.: 212230 ALU
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    9,08 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    7,57 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 972 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička RDHT 1003 MOFN
Typ HLINÍK
Typ HU7710
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,22 mm
Počet výmien/rezných hrán 1
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 212230 ALU
EAN/GTIN 4045197303608
Číslo výrobcu 212230 ALU
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
400
Alu (krátke rezanie)
N
300
Hliník > 10 % si
N
300
Grafit, GRP, CFRP
N
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Všetky otočné rezné platničky sú vhodné na použitie s 0° negatívnymi aj 7° pozitívnymi nosičmi.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky