{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| ⌀ rezných hrán DC | 42 mm | |
| Počet rezných hrán Z | 6 | |
| Prevedenie stopky | so závitom | |
| Fréza vhodná pre tvar dosky | oblé | |
| Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping | |
| Členenie britov | nerovnaké | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Výmena nástrojov | PowerCard | |
| ⌀ D1 h6 | 17 mm | |
| ⌀ D2 | 28,7 mm | |
| ⌀ D3 | 32 mm | |
| Celková dĺžka Lcelk | 42 mm | |
| Montážny závit M | M16 | |
| vhodná otočná rezná platnička | RD..1003 | |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
| Druh produktu | Kopírovacia fréza |
| Číslo položky | 212140 42/6 | |
| EAN/GTIN | 4045197888921 | |
| Číslo výrobcu | 212140 42/6 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |