Segmentový vnútorný sťahovák s šírka upínania 14 mm - 19 mm, pracovná hĺbka 38 mm

Č. pol.: 21-2-E
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 6-8 týždňov
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
Číslo položky 21-2-E
EAN/GTIN 4021176931000
Číslo výrobcu 21-2-E
Číslo L L80010 210
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Segmentové vnútorné vyťahovače zo série 21-E sa používajú na vyťahovanie plochých ložísk, vonkajších krúžkov ložísk, puzdier a tesnení v remesle, dielňach a priemysle. Segmentová konštrukcia s mimoriadne jemnými úchopovými hranami umožňuje bezpečné vyťahovanie plochých dielov. Séria 21 zaujme svojou kompatibilitou a rozmanitosťou použitia. V závislosti od použitia existuje množstvo variantov segmentových vnútorných vyťahovačov. Používajú sa buď spolu s protikusmi, alebo s posuvnými kladivami.
  • Vďaka segmentácii a jemnému vretenu je segmentový extraktor ideálny na presnú a šetrnú prácu
  • Vďaka mechanickému vretenu možno bezpečne a rýchlo extrahovať aj ložiská, ktoré tesne doliehajú na zadnú stenu

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Celková výška [mm]: 115 mm
  • Celková výška [palec]: 4 1/2
  • Sektor: Poľnohospodárstvo a lesníctvo, hnacia technika, motorové vozidlá, úžitkové vozidlá, guľôčkové ložiská, technický obchod, elektrotechnika, priemysel, železnice.
  • Šírka cez ploché šesťhranné puzdro [mm]: 14 mm
  • Šírka naprieč plochami držiacimi šesťhran [mm]: 22 mm
  • Vnútorné rozpätie vyťahovania (min.) [mm]: 14 mm
  • Rozpätie vnútorného odsávania (max.) [mm]: 19 mm
  • Rozpätie vnútorného odsávania (min.) [palec]: 9/16
  • Rozpätie vnútorného odsávania (max.) [palec]: 3/4
  • max. Ťažná sila [US t. sh.]: 0,00
  • Dostupné náhradné diely: nie
  • Priemer ťahadla [mm]: 25 mm
  • Montážny závit [mm]: M10
  • Rozpätie vnútorného vyťahovania (min. - max.) [mm]: 14 mm - 19 mm