Vnútorný vyťahovač s 2 plášťami s upínacou šírkou 5 mm - 8 mm, hĺbka zasunutia 12 mm

Č. pol.: 21-0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 6-8 týždňov
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
Číslo položky 21-0
EAN/GTIN 4021176010408
Číslo výrobcu 21-0
Číslo L L80010 70
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Vnútorné vyťahovače série 21 sa používajú na vyťahovanie vnútorných ložísk, vonkajších krúžkov ložísk a puzdier v obchode, dielňach a priemysle. Viacplášťová konštrukcia vnútorných vyťahovačov s mimoriadne veľkými úchopovými hranami umožňuje bezpečné vyťahovanie vnútorných dielov. Séria 21 zaujme svojou kompatibilitou a rozmanitosťou použitia. V závislosti od použitia existuje množstvo variantov 2- alebo 3-plášťových vnútorných vyťahovačov. Používajú sa buď spolu s protikusmi, alebo s posuvnými kladivami.
  • Výkonná konštrukcia a zabudovaný doraz vretena zabezpečujú nielen silnú, ale aj bezpečnú prácu
  • Vďaka výnimočnému upínaciemu účinku a mechanickému vretenu sa dajú bezpečne a rýchlo vytiahnuť aj ložiská, ktoré tesne ležia na zadnej stene

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Celková výška [mm]: 97 mm
  • Celková výška [palec]: 3 13/16
  • Sektor: Poľnohospodárstvo a lesníctvo, technika pohonu, motorové vozidlá, úžitkové vozidlá, stavebníctvo, guľôčkové ložiská, technický obchod, obchod, elektrotechnika, priemysel, železnice, oceľové konštrukcie
  • Šírka cez ploché šesťhranné puzdro [mm]: 13 mm
  • Vnútorné rozpätie vyťahovania (min.) [mm]: 5 mm
  • Rozpätie vnútorného odsávania (max.) [mm]: 8 mm
  • Rozpätie vnútorného odsávania (min.) [palec]: 3/16
  • Rozpätie vnútorného odsávania (max.) [palec]: 5/16
  • max. Ťažná sila [US t. sh.]: 0,00
  • Dostupné náhradné diely: nie
  • Priemer ťahadla [mm]: 17 mm
  • Montážny závit [mm]: M7
  • Rozpätie vnútorného vyťahovania (min. - max.) [mm]: 5 mm - 8 mm