• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

TK torusová fréza RS1 0,2, diamant, ⌀ DC×L4: 2X16

Č. pol.: 209720 2X16
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC×L4 Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Tolerancia menovitého ⌀: 0 / −0,012
  • Počet zubov Z: 2
  • Uhol sklonu zubov: 30

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 2 mm
Povrchová úprava diamant
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Tolerancia menovitého ⌀ 0 / −0,012
Počet zubov Z 2
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,1×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h5
Dĺžka britov Lc 2 mm
Polomer rezania R1 0,2 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 16 mm
⌀ vôle D1 1,91 mm
Celková dĺžka L 55 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
Posuv fz pre orezávanie v uhlíku 0,0116 mm
Posuv fz pre kopírovacie frézy v uhlíku 0,0164 mm
Rýchlosť rezania vc v uhlíku 201 m/min
Faktor korekcie pre vc 1,25
Tolerancia stopky h5
Farebný krúžok čierna
Druh produktu Torusová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 209720 2X16
EAN/GTIN 4045197474551
Číslo výrobcu 209720 2X16
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb Sandwich
N
350
GRP, CFRP
N
190
grafit
N
340
Hybridy
N
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

S kryštalickou diamantovou povrchovou úpravou sp3 najnovšej generácie na procesne spoľahlivé obrábanie vláknových kompozitov, GFK, CFRP a grafitu.
TK torusová mikrofréza s polomermi rezných rohov.
Dvojito podbrúsený dvojfazetkový dutý výbrus. Veľmi presné vyhotovenie vzhľadom na obvodovú hádzavosť a všetky tolerancie.
  • Uhol skosenia α = 16°.

Tolerancie:
  • polomer reznej hrany: RS1 = ±0,01 mm.
  • ⌀ uvoľnenia: D4 = 0 / −0,02 mm.

Poznámka:

Faktor korekcie pre vc v závislosti od rozmeru L4.
fz pre ap = 0,1×D.