Hostinský Plášť FOOD & CARE, Pánské, Antracit, Velikost S

Č. pol.: 20954-230-888 S
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
Číslo položky 20954-230-888 S
EAN/GTIN 5711074860722
Číslo výrobcu 20954-230-888 S
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Vhodné pre priemyselné pranie do 60°C a sušenie v tunelovej finišer
  • Použitie menovky, ako aj HF čip a UHF čip je možné
  • , že výrobok vyhovuje zásadám HACCP a je schválený podľa DIN 10524

Charakteristika:

  • Zapínanie so skrytými patentnými gombíkmi
  • Kovové spony
  • Je možné použiť menovky, RF čip a UHF čip
  • Farebné označenie pre každú veľkosť
  • Vhodné pre priemyselné pranie
  • Zloženie tkaniny: 50% bavlna/50% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 205 g / m²
  • Keprová. Môže sa zmenšiť až na 2%.
  • Obvod hrudníka: 92 cm / 36 palcov

Norma:

  • OEKO-TEX® ŠTANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797
  • HACCP DIN 10524
  • HACCP

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 60 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Toleruje sušičky bielizne – počiatočná teplota max. 80 °C.
  • Žehlenie pri strednej teplote, max. 150 °C
  • toleruje normálne čistenie