{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| ⌀ rezných hrán DC | 3 mm | |
| Povrchová úprava | TiSiN | |
| Rezný materiál | VHM | |
| Norma | Výrobná norma | |
| Typ | N | |
| Tolerancia menovitého ⌀ | ±0,05 | |
| Počet zubov Z | 4 | |
| Uhol sklonu zubov | 5 Stupeň | |
| Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
| Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,25×L2 pri obvodovom frézovaní | |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
| Úkosové frézovanie | dopredu a dozadu 45 | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| L2 +0,5 | 2 mm | |
| L4 +0,5 | 10 mm | |
| ⌀ D1 +0,05 | 2,2 mm | |
| Celková dĺžka L | 75 mm | |
| Tvar | špicatá | |
| ⌀ stopky Ds | 4 mm | |
| Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
| Tolerancia stopky | h6 | |
| Farebný krúžok | bez | |
| Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
| Druh produktu | Odihlovač |
| Číslo položky | 208181 3 | |
| EAN/GTIN | 4067263107408 | |
| Číslo výrobcu | 208181 3 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |