{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| ⌀ rezných hrán DC | 10,5 mm | |
| Dĺžka britov Lc | 2 mm | |
| Povrchová úprava | TiAlN | |
| Rezný materiál | VHM | |
| Norma | DIN 850 D/F | |
| Frézovací profil | krížové brity | |
| Typ | N | |
| Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
| Počet zubov Z | 6 | |
| Smer podávania | horizontálny | |
| Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| pre kotúčové pružiny DIN 6888 | 2,0×3,7 mm | |
| ⌀ vôle D1 | 4 mm | |
| Celková dĺžka L | 50 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 6 mm | |
| Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
| Tolerancia stopky | h6 | |
| Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
| Farebný krúžok | zelená | |
| Druh produktu | Drážkovacia fréza |
| Číslo položky | 208024 10,5X2 | |
| EAN/GTIN | 4062406397012 | |
| Číslo výrobcu | 208024 10,5X2 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |