Popis:
Údržbová jednotka 3dílná „Standard“, polykarbonátová nádoba a ochranný koš, BG 2, G 3/8, vstupní tlak max. 16 bar, regulační rozsah 0, 5 - 10 bar. Třídílné údržbové jednotky, sestávající z předtlakového, zpětně regulovatelného membránového regulátoru tlaku se sekundárním odvzdušněním, odstředivého odlučovače a proporcionálního mazacího zařízení.
Charakteristika:
- A: 232,0 mm
- Š: 196,7 mm
- C: 51,0 mm
- BG: 2
- DN: 6
- Řada: Standardní
- Kryty a skříně: Tlakově litý zinek / hliník, lakovaný stříbrnou barvou
- Závit: G 3/8
- Nádoba: Polykarbonátová nádoba s ochranným košem
- Průtok: 1400 l/min
- Manometr Ø: 50 mm
- kapací miska: PA
- těsnicí materiál: NBR
- jemnost filtru: 5 µm
- Odvod kondenzátu: poloautomatický
- Rozsah regulace max.: 10 bar
- Rozsah regulace min.: 0,5 bar
- Vstupní tlak max.: 16 bar
- měření průtoku: při P1 = 8 bar, P2 = 6 bar a pokles tlaku ?p = 1 bar
- Manometr max.: 16 bar
- Manometr min.: 0 bar
- Max. teplota média: 60 °C
- Teplota média min.: -10 °C
- Maximální teplota okolí: 60 °C
- Minimální teplota okolí: -10 °C