6ti hranný šroubovák s kulovou hlavou

Č. pol.: 206.S 2,5-90
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 206.S 2,5-90
EAN/GTIN 7610733002535
Číslo výrobcu PB 206.S 2,5-90
Číslo L L60060 1079

Popis

Popis:

  • Klasický šroubovák s kulovou hlavou
  • pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • dokonale tvarovaná kulová hlava, umožňuje otáčení šroubů pod úhlem až 30°
  • tenká rukojeť, prostorově úsporné a univerzálně použitelné
  • vysoce kvalitní materiálové provedení, odolné proti nárazu, olejům a benzínu
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis se sériovým číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Klingelængde: 90 mm
  • Profil: pro vnitřní šrouby se šestihrannou hlavou mm
  • Sekskantet husblas skruestørrelse metrisk: 2,5 mm
  • Skruetrækker i fuld længde: 165 mm
  • Til metalskruer M: 3 mm
  • Til skruestik M: 5 mm