Měřidlo s číselníkem, plochý koncový uzávěr, provedení ANSI/AGD, 10 mm, 0,01 mm

Č. pol.: 2047AB-01
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
Číslo položky 2047AB-01
EAN/GTIN 4946368843209
Číslo výrobcu 2047AB-01
Číslo L L40700 130816
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Dial gauge, flat back, ANSI/AGD prevedenie
metrické dial meradlá AGD/ANSI s 9.52 mm (3/8″) hriadeľom

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 2047SB-01
  • Digitálne/analógové: Analógový
  • Upínacia stopka: 9,52 mm / 0,375″
  • Veľkosť / rozmery: 0,13 X 0,083 X 0,06 M
  • H MPE
    (reverzné rozpätie): 3
  • Rozsah merania: 10
  • Rozsah merania/otáčky: 1 mm
  • Merací nástavec: Karbidový hrot, závit: 4-48UNF
  • Meracia sila: 0,4-1,4
  • Meracia sila: 0,4-1,4
  • Model s diskom s mierkou: 0-50-0
  • MPE > 2 1/2-10 otáčok: ±13 µm
  • MPE nad 1 1/2 otáčky: ±10 µm
  • MPE počas jednej otáčky: ±10 µm
  • R MPE
    (opakovateľnosť): ±3
  • Hodnota dielika stupnice: 0,01 mm
  • Typ: Norma ANSI/AGD
  • Palcové/metrické: Metrické

Vhodné výrobky