Zámečnické kladivo s rukojetí z hikoru 40 mm

Č. pol.: 202H.2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1–2 týždne
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
Druh produktu Kladivo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 202H.2
EAN/GTIN 3148517524644
Číslo výrobcu 202H.2
Číslo L L60130 1126
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Rukojeť z hickory, bezpečný držák rukojeti sek s ocelovým klínem

Charakteristika:

  • d [mm]: 40
  • L [mm]: 394
  • L1 [mm]: 128
  • Styl: 210.MHB11
  • [kg]: 1.110

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka