TK hrubovacia fréza GARANT Master Steel PickPocket HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8

Č. pol.: 202402 8
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ f8 DC Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: f8
  • Počet zubov Z: 3

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Steel
⌀ rezných hrán DC 8 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6527
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ f8
Počet zubov Z 3
Uhol sklonu zubov 38 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,4×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 9 mm
Celková dĺžka L 58 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Zaoblenie rohu rv 0,2 mm
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 0,05 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,06 mm
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 202402 8
EAN/GTIN 4045197853653
Číslo výrobcu 202402 8
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
260
Oceľ < 750 N/mm²
P
240
Oceľ < 900 N/mm²
P
190
Oceľ < 1100 N/mm²
P
180
Oceľ < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
250
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Na hrubovanie a dokončovanie.
S polomerom rezných hrán, podobným torusovým frézam.
Do 1×D v plnom materiáli pri najvyšších hodnotách posuvu a veľmi pokojnom chode.
Polomery zaoblenia rohov prispôsobené špecifikácii DIN pre zalícované perá.

Výhoda:

Optimalizovaný tvar drážky, excentrický podklad, veľké priestory na triesky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Steel" Zobraziť všetky