1/4″ Nástrčný klíč XZN M4

Č. pol.: 2020-50 M4
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2020-50 M4
EAN/GTIN 4991644007110
Číslo výrobcu 2020-50 M4
Číslo L L60050 5642
Výrobca/zodpovedná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 50 mm
  • Rozměr D2: 12 mm
  • Pohon: 1/4″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • M4
  • XZN
  • PovrcVýška: pochromované + fosfátovaný zinek
  • Materiál: Chrom Molybden + Speciální bitová ocel