{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| ⌀ rezných hrán DC | 2 mm | |
| Povrchová úprava | bez povlaku | |
| Rezný materiál | VHM | |
| Norma | Výrobná norma | |
| Typ | N | |
| Tolerancia menovitého ⌀ | h10 | |
| Počet zubov Z | 2 | |
| Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
| Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
| Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
| Dĺžka britov Lc | 8 mm | |
| Celková dĺžka L | 32 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 2 mm | |
| Tvar stopky | HA | |
| Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
| Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
| Faktor korekcie pre vc | 1,25 | |
| Farebný krúžok | bez | |
| Druh produktu | Rohová fréza |
| Číslo položky | 201405 2 | |
| Číslo výrobcu | 201405 2 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |