Softshellová bunda ACCELERATE, Pánské, Azurová modrá/černomodrá, Velikost 4XL

Č. pol.: 20102-253-91010 4XL
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
Číslo položky 20102-253-91010 4XL
EAN/GTIN 5711074933754
Číslo výrobcu 20102-253-91010 4XL
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Priedušné
  • Rúno na vnútornej strane
  • Vďaka zipsu a ochranným pásikom proti poveternostným
  • Vrecká na zips
  • zlepšujú viditeľnosť pre životné prostredie pomocou reflexných efektov

Charakteristika:

  • Priedušné
  • Rúno na vnútornej strane
  • Hrdlo lievika
  • Zapínanie na zips a vnútorný ochranný pás proti poveternostným vplyvmi
  • Vnútorné vrecká
  • Prsné vrecko so zipsom
  • Predné vrecká so zapínaním na zips
  • Reflexné účinky
  • Zloženie tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 280 g / m²
  • 2-vrstvová mäkká škrupina.
  • Obvod hrudníka: 132 cm / 52 palcov

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 40 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Žehlička
  • netoleruje normálne čistenie