2-ramenný univerzálny sťahovák s nastaviteľnými sťahovacími hákmi Hĺbka upnutia od 750 mm do 600 mm, šírka upnutia do 750 mm

Č. pol.: 20-5-AV
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 20-5-AV
EAN/GTIN 4021176545313
Číslo výrobcu 20-5-AV
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Dvojramenný univerzálny sťahovák s nastaviteľnou hĺbkou upnutia sa používa na sťahovanie ložísk, ozubených kolies a kotúčov všetkých štandardných rozmerov pre remeslá, dielne a priemysel. Model 20-5 je najväčší svojho druhu na svete, a preto je najvýkonnejším sťahovákom série 20. Možno ho použiť na demontáž akejkoľvek súčiastky, ktorá je uložená na hriadeli a je voľne prístupná zvonku. Sťahovák sa vďaka individuálne nastaviteľnej šírke a hĺbke upnutia prispôsobí každej situácii pri sťahovaní a zaručuje mimoriadne bezpečnú, nedeštruktívnu demontáž pri vonkajšom aj vnútornom sťahovaní.
  • Skrutkové spojenie umožňuje jednoduché uvoľnenie a mimoriadne pevné utiahnutie hákov sťahováka pomocou šesťhranného kľúča
  • Možno použiť aj na excentrické komponenty vďaka voľne pohyblivým sťahovacím hákom, ktoré sa posúvajú po priečke

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Celková šírka [mm]: 922 mm
  • Celková šírka [palce]: 36 5/16
  • Celková hĺbka [mm]: 105 mm
  • Celková hĺbka [palec]: 4 1/8
  • Celková výška [mm]: 666 mm
  • Celková výška [palec]: 26 1/4
  • Šírka cez ploché šesťhranné puzdro [mm]: 41 mm
  • Veľkosť závitu: G 1 1/8 palca
  • Šírka upnutia vonkajšieho odsávania (min.) [mm]: 0 mm
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (max.) [palec]: 29 1/2
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (min.) [palec]: 0
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (max.) [mm]: 750 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka [mm]: 750 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka [palec]: 29 1/2
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka A1 [mm]: 500 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka A1 [palce]: 19 11/16
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka A2 [mm]: 550 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka A2 [palce]: 21 5/8
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka A3 [mm]: 580 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka A3 [palce]: 22 13/16
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka A4 [mm]: 600 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka A4 [palce]: 23 5/8
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka A5 [mm]: 750 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka A5 [palce]: 29 1/2
  • Hrúbka základne háku na hrote (hrúbka pazúra K) [mm]: 10 mm
  • Hrúbka základne háku na hrote (hrúbka pazúra K) [palec]: 3/8
  • Šírka päty háku (šírka drápu J) [mm]: 60 mm
  • Šírka pätky háku (šírka pazúrika J) [palec]: 2 3/8
  • Použiteľná hĺbka pätky háčika (použiteľná hĺbka pazúrika O) [mm]: 60 mm
  • Použiteľná hĺbka nožičky háčika (použiteľná hĺbka pazúrika O) [palec]: 2 3/8
  • Celková hĺbka pätky háku (celková hĺbka háku H) [mm]: 100 mm
  • Celková hĺbka základne háku (celková hĺbka háku H) [palec]: 3 15/16
  • Celková hrúbka pazúrov (L+1mm) [mm]: (vzdialenosť pazúrov od povrchu základne): 40 mm
  • Celková hrúbka pazúrov (L+1mm) [palec]: (vzdialenosť pazúrov od povrchu základne): 1 9/16
  • Vnútorné rozpätie vyťahovania (min.) [mm]: 340 mm
  • Rozpätie vnútorného odsávania (max.) [mm]: 1 000 mm
  • Rozpätie vnútorného odsávania (min.) [palec]: 13 3/8
  • Rozpätie vnútorného odsávania (max.) [palec]: 39 3/8
  • max. krútiaci moment [Nm]: 650 Nm
  • max. Krútiaci moment [ft lb]: 479,44
  • max. Ťahová sila [kN]: 150kN
  • max. Ťahová sila [t]: 15t
  • max. Ťažná sila [US t. sh.]: 16.53
  • Obojstranné sťahovacie háky: Áno
  • Možnosť rýchleho nastavenia: nie
  • Upínacia konzola: nie
  • Dostupné náhradné diely: Áno
  • max. Krútiaci moment (hydraulický) [ft lb]: 479,44
  • Šírka upnutia mimo odťahu (min. - max.) [mm]: 0 mm - 750 mm
  • Rozpätie vnútorného vyťahovania (min. - max.) [mm]: 340 mm - 1 000 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky