2-ramenný univerzálny sťahovák s úzkymi, rýchlo nastaviteľnými čeľusťami Sťahovací hák v sade, rozpätie do 350 mm, upínacia hĺbka 400 mm

Č. pol.: 20-30xSP
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 20-30xSP
EAN/GTIN 4021176011436
Číslo výrobcu 20-30xSP
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Univerzálny 2-ramenný sťahovák s úzkymi, rýchlo nastaviteľnými sťahovacími hákmi sa používa na bezpečné a používateľsky prívetivé sťahovanie ložísk, ozubených kolies a kotúčov všetkých štandardných veľkostí pre obchod, dielňu a priemysel. Vybavené tromi pármi sťahovacích hákov v rôznych dĺžkach, možno ich použiť na sťahovacie procesy s rôznymi kombináciami a hĺbkami priestoru. Možno ho použiť na demontáž akejkoľvek súčiastky, ktorá je uložená na hriadeli a je voľne prístupná zvonku. Úzke sťahovacie háky zabezpečujú dosiahnutie aj úzkych a neprístupných medzier.
  • Úzke háky sťahováka zabezpečujú optimálne uchopenie v úzkych a ťažko prístupných miestach
  • Jednoduché ručné uvoľnenie hákov sťahováka vďaka ručným nastavovacím gombíkom (technológia Quick Adjust)

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Celková šírka [mm]: 420 mm
  • Celková šírka [palce]: 16 9/16
  • Celková hĺbka [mm]: 67 mm
  • Celková hĺbka [palec]: 2 5/8
  • Celková výška [mm]: 337 mm
  • Celková výška [palec]: 13 1/4
  • Sektor: Technológia pohonu, KFZ
  • Šírka cez ploché šesťhranné puzdro [mm]: 27 mm
  • Šírka naprieč plochami držiacimi šesťhran [mm]: 46 mm
  • Veľkosť závitu: G 3/4 palca
  • Šírka upnutia vonkajšieho odsávania (min.) [mm]: 21 mm
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (max.) [palec]: 13 3/4
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (min.) [palec]: 13/16
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (max.) [mm]: 350 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka [mm]: 400 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka [palec]: 15 3/4
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka A1 [mm]: 300 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka A1 [palce]: 11 13/16
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka A2 [mm]: 400 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka A2 [palce]: 15 3/4
  • Hrúbka základne háku na hrote (hrúbka pazúra K) [mm]: 6,5 mm
  • Hrúbka základne háku na hrote (hrúbka pazúra K) [palec]: 1/4
  • Šírka päty háku (šírka drápu J) [mm]: 35 mm
  • Šírka pätky háku (šírka pazúrika J) [palec]: 1 3/8
  • Použiteľná hĺbka pätky háčika (použiteľná hĺbka pazúrika O) [mm]: 22 mm
  • Použiteľná hĺbka nožičky háčika (použiteľná hĺbka pazúrika O) [palec]: 7/8
  • Celková hĺbka pätky háku (celková hĺbka háku H) [mm]: 52 mm
  • Celková hĺbka základne háku (celková hĺbka háku H) [palec]: 2 1/16
  • Celková hrúbka pazúrov (L+1mm) [mm]: (vzdialenosť pazúrov od povrchu základne): 6,5 mm
  • Celková hrúbka pazúrov (L+1mm) [palec]: (vzdialenosť pazúrov od povrchu základne): 1/4
  • Vnútorné rozpätie vyťahovania (min.) [mm]: 180 mm
  • Rozpätie vnútorného odsávania (max.) [mm]: 440 mm
  • Rozpätie vnútorného odsávania (min.) [palec]: 7 1/16
  • Rozpätie vnútorného odsávania (max.) [palec]: 17 5/16
  • max. krútiaci moment [Nm]: 250 Nm
  • max. Krútiaci moment [ft lb]: 184,40
  • max. Ťahová sila [kN]: 70kN
  • max. Ťahová sila [t]: 7t
  • max. Ťažná sila [US t. sh.]: 7,72
  • Obojstranné sťahovacie háky: Áno
  • Možnosť rýchleho nastavenia: Áno
  • Upínacia konzola: nie
  • max. Krútiaci moment (hydraulický) [ft lb]: 184,40
  • Šírka upnutia mimo odťahu (min. - max.) [mm]: 21 mm - 350 mm
  • Rozpätie vnútorného vyťahovania (min. - max.) [mm]: 180 mm - 440 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky