Ploché kleště s vícesložkovými návleky fosfátováno atramentolem na černo 140 mm

Č. pol.: 20 02 140
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
Druh produktu Ploché kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 20 02 140
EAN/GTIN 4003773043386
Číslo výrobcu 20 02 140
Číslo L L70010 763
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • ploché, krátke, široké čeľuste
  • Uchopovacie plochy sú zúbkované.

Charakteristika:

  • Hrúbka čeľuste (v kĺbe) (T1): 9,5 mm
  • Dĺžka čeľuste (L3): 28,0 mm
  • Šírka hlavy (W3): 15,5 mm
  • Armovacie kliešte, čierno atramentované
  • s viaczložkovými objímkami
  • leštená