Rozdeľovač, NT, DN 40, plast, hadica.Clip 2.0, príslušenstvo, bočná kužeľ

Č. pol.: 2.889-171.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 2.889-171.0
EAN/GTIN 4054278256627
Číslo výrobcu 2.889-171.0
Číslo L L00940 2122
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Plastové potrubia v DN 40 pre vysávače na mokré/suché vysávanie s nasávacími hadicami, ktoré majú svorku-2.0-prípojka, a preto sú všeobecne kompatibilné s vysávačmi od roku 2017. Na strane príslušenstva je kužeľový konektor, ktorý možno použiť na pripojenie sacia rúra alebo sacích dýz.

Charakteristika:

  • ROZMERY (L × W × H): 302 x 90 x 57 mm.
  • prípojka na strane príslušenstva: Kužeľ
  • prípojka to the sacia hadica*: Klip 2.0
  • Hmotnosť: 0,1 kg
  • hmotnosť vrátane balenia: 0,1 kg
  • Materiál: Plast
  • Množstvo: 1 kus
  • Štandardný menovitý priemer: DN 40