sacia rúra, 2 x, D, DN 35, dĺžka 480 mm, nehrdzavejúca oceľ,

Č. pol.: 2.643-464.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 2.643-464.0
EAN/GTIN 4054278144382
Číslo výrobcu 2.643-464.0
Číslo L L00950 179438
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Vhodné pre: T 7/1 Classic, T 8/1 L, T 11/1 Classic

Sacia trubica sa skladá z 2 sacích potrubí z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele (DN 35 a dĺžka 480 mm). Pre suché vysávače od Kärcher.

Charakteristika:

  • ROZMERY (L × W × H): 480 x 80 x 35 mm.
  • Hmotnosť: 0,4 kg
  • hmotnosť vrátane balenia: 0,4 kg
  • Dĺžka: 480 mm
  • Materiál: Ušľachtilá oceľ
  • Množstvo: 2 kus
  • Štandardný menovitý priemer: DN 35