Pracovné svetlo (od roku 8/2018)

Č. pol.: 2.034-001.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 2.034-001.0
EAN/GTIN 4054278599083
Číslo výrobcu 2.034-001.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

V prípade, že potrebujete dodatočné pracovné svetlo na zvýšenie bezpečnosti práce pri slabom osvetlení pri práci s našimi jazdnými umývacími strojmi B 150 R a B 200 R, ponúkame vám túto súpravu na dodatočnú montáž. Súprava sa skladá z 2 svetiel, ktoré osvetľujú oblasť pred strojom a stranu kefkového nástavca. To zaisťuje najlepší možný výhľad na potenciálne prekážky za všetkých okolností, a to aj v tmavých podzemných garážach alebo skladoch. Okrem toho možno výsledok čistenia ovládať na prvý pohľad.

Charakteristika:

  • ROZMERY (L × W × H): 160 x 200 x 100 mm.
  • Hmotnosť: 0,8 kg
  • hmotnosť vrátane balenia: 1 kg