Diferenční tlakoměr, 2x G 1/2 dole, paralelní, 0 - 2, 5 bar, Ø 100

Č. pol.: 199333
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 199333
EAN/GTIN 4047322699907
Číslo výrobcu 199333
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Diferenční tlakoměr se 2 paralelními přípojkami v dolní části, G 1/2, třída kvality 1, 6, měřicí rozsah 0–2,5 bar, Ø 100. Trubkový manometr s paralelním připojením a dvěma nezávislými měřicími systémy.

Pro měření diferenčních tlaků nebo dvou různých přetlaků. Vhodné pro plynné, kapalné, nevysokoviskózní a nekrystalizující měřené látky, které nekorodují slitiny mědi.

Charakteristika:

  • Kroužek: Ocel, černá
  • Kryty a skříně: Ocel
  • Závit: G 1/2 AG
  • měřicí člen: slitina mědi
  • Třída jakosti: 1,6
  • ukazatel: mosaz
  • Průměr nádoby: 100 mm
  • Zorník: sklo přístrojů
  • poloha připojení: radiálně dole
  • Rozsah měření max. bar: 2,5 bar
  • Rozsah měření min. bar: 0 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C
  • Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 0,05 bar
  • Dolní / horní mez měřicího rozsahu: přetlak