Závěsné tašky COMPLETE, Unisex, Hi-vis oranžová, Velikost ONE

Č. pol.: 19450-126-14 ONE
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
Číslo položky 19450-126-14 ONE
EAN/GTIN 5711074894635
Číslo výrobcu 19450-126-14 ONE
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • CORDURA® vystuženie tkanín na rôznych častiach produktu
  • Na pripevnenie pomocou patentových gombíkov
  • Rozmery 20 x 24 cm

Charakteristika:

  • CORDURA® vystuženie tkanín na rôznych častiach produktu
  • Pripojené patentovými gombíkmi
  • Rozmery 20 x 24 cm
  • Vhodné pre vybrané MASKOT® ZRÝCHLIŤ BEZPEČNÉ základy
  • Zloženie tkaniny: 100% polyester
  • Materiálová gramáž / hustota tkaniny: 190 g / m²
  • plátno štruktúry.

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 40 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Nežehlite
  • nevhodné na suché čistenie