Úhlový kus, 90°, vnitřní / vnitřní, G 3/4, tlak 16 bar, mosaz leštěná

Č. pol.: 194103
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 194103
EAN/GTIN 4047322681858
Číslo výrobcu 194103
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Úhlový kus, 90°, vnitřní / vnitřní, G 3/4, provozní tlak max. 16 bar, provozní teplota max. 120 °C, mosaz leštěná.

Charakteristika:

  • L1: 29,0 mm
  • Závit: G 3/4
  • Provozní tlak max: 16 bar
  • Provozní teplota max.: 120 °C