Hrubovacia fréza HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 12Mmm

Č. pol.: 192860 12M
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
80 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HSS PM
  • Norma: DIN 844
  • Frézovací profil: HR
  • Tolerancia menovitého ⌀: ±0,12
  • Počet zubov Z: 5

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 12 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS PM
Norma DIN 844
Frézovací profil HR
Tolerancia menovitého ⌀ ±0,12
Počet zubov Z 5
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Stopka DIN 1835 B s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 40 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 51 mm
⌀ vôle D1 11,5 mm
Celková dĺžka L 97 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,3 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 0,033 mm
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 192860 12M
EAN/GTIN 4045197108487
Číslo výrobcu 192860 12M
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
138
Oceľ < 500 N/mm²
P
83
Oceľ < 750 N/mm²
P
64
Oceľ < 900 N/mm²
P
64
Oceľ < 1100 N/mm²
P
37
Oceľ < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Podbrúsený jemný vrúbkovaný profil.
Geometria čelných rezných hrán na ponorné frézovanie.
Veľ. 6M až 25M − MID fréza: konštrukčné rozmery podľa výrobnej normy, ktoré sa nachádzajú medzi DIN 844 krátke a DIN 844 dlhé.