RM-FCR-0700-H7N-CS-C IC07 Výstružníky z tvrdokovu, válcová stopka, spirálová drážka, podle DIN 212B, pro obrábění průchozích otvorů

Č. pol.: 1870353
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 6-8 týždňov
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
Druh produktu Výstružník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 1870353
EAN/GTIN 7291075397451
Číslo výrobcu 1870353
Číslo L L24010 26

Popis

Popis:

Výstružník - plný / pájený, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 7 mm, délka břitu (L) 31 mm, celková délka (OAL) 109 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 7 mm
  • Délka rezné hrany (L) 31 mm
  • Celková délka (OAL) 109 mm