Kleště 1000V VDE rovné 200mm

Č. pol.: 185A.20VE
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
Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 185A.20VE
EAN/GTIN 3662424099540
Číslo výrobcu 185A.20VE
Číslo L L60130 9432
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Na konci výrobního procesu je každý pár kleští pro vaši bezpečnost individuálně testován při napětí 10 000 V po dobu 10 sekund
  • Drobné čelisti, jemně vroubkované
  • Boční štípací kleště pro měděný drát a tvrdý ocelový drát
  • 185A.20VE: rovné čelisti. Testováno VDE
  • Odnímatelná otevírací přítlačná pružina, v případě potřeby ji lze také znovu nasadit
  • Nesklouzavé ergonomické kryty
  • Design: leštěný, lakovaný

Charakteristika:

  • B [mm]:18
  • C [mm]: 75
  • D [mm]: 2,9
  • E [mm]: 3,6
  • E1 [mm]: 9
  • L [mm]: 200
  • 160 kg/mm² [Ø mm]: 1,6
  • CU - max. Ø [mm²]: 0,7-3,5
  • [g]: 192