Fleecová mikina s krátkým zipem ACCELERATE, dámská, Trávově zelená/zelená, Velikost XS

Č. pol.: 18053-316-33303 XS
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
Číslo položky 18053-316-33303 XS
EAN/GTIN 5711074672264
Číslo výrobcu 18053-316-33303 XS
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Hladký povrch fleecového materiálu zaisťuje, že nečistoty a prach sa nezachytia
  • Špeciálne navrhnuté a prispôsobené pre ženy
  • Pružný a pružný, vysoký golier
  • Zapínanie na zips na krku s gumou na rukávoch
  • a leme

Charakteristika:

  • Dámske fit
  • Moderný, priliehavý strih s veľkým rozsahom pohybu
  • Zips na krku, s ochranným pásikom proti počasiu
  • Predné vrecká so zapínaním na zips
  • Elastický pás na zápästiach a spodnom okraji
  • Reflexné účinky
  • Zloženie tkaniny: 94% polyester/6% elastan
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 260 g / m²
  • Fleecová tkanina. Môže sa zmenšiť až na 3%.
  • Obvod hrudníka: 76 cm / 30 palcov

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 40 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Žehlička
  • netoleruje normálne čistenie