Vnitřní vytahovák

Č. pol.: 1788N-45
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
Druh produktu Vnútorný vyťahovák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 1788N-45
EAN/GTIN 4000896134502
Číslo výrobcu 1788N-45
Číslo L L60140 1681
Výrobca/zodpovedná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Vytahování kuličkových ložisek, vnějších kroužků kuličkových ložisek a pouzder
  • Společně s podpěrným zařízením 1788N-835 a 1788N-4570
  • Made In Germany
  • Průměr (min.–max.): 35 – 45 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.66 kg

Vhodné výrobky