Radiálna vŕtacia a frézovacia hlava, zasunutá, EWS - Varia VX3 Nástupnícky článok: (MNR) 226524, 80.30VX3CTXRIKI1

Č. pol.: 165756
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
Číslo položky 165756
EAN/GTIN 4069739231839
Číslo výrobcu 80.30VX3CTXRIKI1
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháňané nástroje, VDI30, radiálna montáž, vnútorné a vonkajšie chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 80.30VX3CTXRIKI1
  • Druh produktu: Poháňané nástroje
  • Celková výška (OAH): 68
  • Max. Krútiaci moment (TQX): 24 Nm
  • Max. Otáčky, vstup (RPMX): 6000 ot/min
  • Prevodový pomer (TR): 1:2
  • Dĺžka konzoly (LPR): 106 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 70 mm
  • Veľkosť stopky: VDI30
  • Veľkosť rozhrania: EWS Varia VX3
  • Chladenie Montáž: Vnútorné a vonkajšie chladenie
  • spojka: DIN 5480