Náhradní klíč pro sklíčidlo s ozubením S3, A, 110 mm, 50 mm, 4 mm, 8 mm

Č. pol.: 1607950041
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
  • Kroky objednávky: 5 ks
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
Druh produktu Schlüssel

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 1607950041
EAN/GTIN 3165140024556
Číslo výrobcu 1607950041
Číslo L L00590 1988
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Výměnný klíč je vhodný pro sklíčidla vrtáků s kroužkovým ozubením
  • Je třeba zvolit správný typ náhradního klíče (A, B, C, D, F, G).

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Nutná správná volba typu náhradního klíče (A, B, C, D, F, G).
  • Rozměr na šířku: 65 mm
  • Rozměr výšky: 22 mm
  • Rozměr délky: 137 mm
  • Vnější délka (L1) mm: 110
  • Hrubá hmotnost: 0,084 kg
  • Náhradní klíč, typ: A
  • Popis výkonu: Pro kroužkové sklíčidlo
  • Čistá hmotnost: 0,083 kg
  • Referenční typ: S3
  • Průměr klíče (Z) mm: 8
  • Délka klíče (L2) mm: 50
  • Šířka napříč plochami (SW) mm: 4
  • Objem: 0,196 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Pro kroužkové sklíčidlo