Vodicí vozík s odsávací tryskou pro řezání, napínací pás, 180 mm

Č. pol.: 1605510179
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
Druh produktu Ochranný kryt

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 1605510179
EAN/GTIN 3165140024419
Číslo výrobcu 1605510179
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Tento vodicí vozík je beznástrojový vodicí vozík s tryskou pro odsávání prachu pro použití s úhlovými bruskami
  • Vhodný: GWS 20-180; GWS 20-180 H; GWS 20-180 JH; GWS 21-180 HV; GWS 21-180 JHV; GWS 22-180 H; GWS 22-180 JH; GWS 23-180 / 180 J; GWS 24-180; GWS 24-180 B + SDS; GWS 24-180 BV + SDS; GWS 24-180 H; GWS 24-180 JBV; GWS 24-180 JBX + SDS; GWS 24-180 JH; GWS 25-180 / 180 J; GWS 26-180 B; GWS 26-180 H; GWS 26-180 JH; GWS 26-230 BV + SDS; GWS 26-230 JBV Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Umožňuje plynulé, nekomplikované nastavení hloubky řezu, má 35mm sací trysku
  • Rozměr na šířku: 185 mm
  • Rozměr výšky: 155 mm
  • Rozměr délky: 250 mm
  • Hrubá hmotnost: 1,85 kg
  • Průměr mm: 180
  • Popis výkonu: Variabilní nastavení hloubky řezu
  • Čistá hmotnost: 1,758 kg
  • Specifické RTB1: Se šroubovací rukojetí na obou stranách pro úplnou izolaci
  • Specifický RTB2: Strmá odsávací hubice pro řezání blízko okraje
  • Objem: 7,169 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Variabilní nastavení hloubky řezu