Sada pistolí se spirálovou hadicí, polyamid, ø8x6, PN max. 10 bar, 2, 5m

Č. pol.: 159859
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 159859
EAN/GTIN 4047322644846
Číslo výrobcu 159859
Číslo L L00970 138682
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Sada pistolí se spirálovou hadicí, polyamid, průměr hadice 8x6, teplota média/okolní teplota. -10 °C až 50 °C, PN max. 10 bar, max. 2, 5 s hadicovou sadou připravenou k okamžitému použití, sestávající ze spirálové hadice, polyamidu, dmychadla z niklovaného tlakově litého hliníku, pevně integrované rychlospojky NW 7, 2 a vsuvky NW 7, 2.

Charakteristika:

  • Materiál: Polyamid (spirálová hadice)
  • Průměr hadice: 8x6 mm
  • Tělo pistole: Tlakově litý hliník, poniklovaný
  • Maximální délka zpracování: 2,5 m
  • Provozní tlak max: 10 bar
  • Max. teplota média: 50 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 50 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C