Zpětný ventil, trubka AØ 10 mm, PN max. 250, pozinkovaná ocel

Č. pol.: 159404
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 159404
EAN/GTIN 4047322640664
Číslo výrobcu 159404
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Zpětný ventil, vnější průměr trubky 10, PN max. 250, SW1 19, SW2 24, SW3 22, pozinkovaná ocel. Zpětný ventil, s oboustranným připojením potrubí, lehká provedení

Charakteristika:

  • L1: 69,5 mm
  • PN: 250 bar
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 24 mm
  • SW 3: 22 mm
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 10 mm