Přírubová matice, M24x1, 5, vnější průměr trubky 16 mm, SW1 30, pozinkovaná ocel

Č. pol.: 159367
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 159367
EAN/GTIN 4047322640299
Číslo výrobcu 159367
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Přírubová matice, M24x1, 5, vnější průměr trubky 16 mm, PN max. 400 bar, SW1 30, pozinkovaná ocel. Přírubová matice, těžká provedení

Charakteristika:

  • L1: 20,5 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 30 mm
  • Závit: M24x1,5
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 16 mm