Úhlová šroubovací spojka, M14x1, 5a., trubka A-Ø8, pozinkovaná ocel

Č. pol.: 159201
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 159201
EAN/GTIN 4047322638630
Číslo výrobcu 159201
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Úhlová šroubovací spojka, M14x1, 5 keg. vnější trubka Ø 8 mm, PN max. 630 bar, SW1 19, SW2 14, pozinkovaná ocel.

Charakteristika:

  • L1: 32,0 mm
  • L2: 27,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 14 mm
  • Závit: M14x1,5 kuželový.
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 8 mm