Úhlová šroubovací spojka, R 1/2 vnější, trubka Ø 20, pozinkovaná ocel

Č. pol.: 159161
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 159161
EAN/GTIN 4047322638234
Číslo výrobcu 159161
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Úhlová šroubovací spojka, R 1/2 vnější, vnější průměr trubky 20 mm, PN max. 400 bar, SW1 36, SW2 27, pozinkovaná ocel. Úhlová šroubovací spojka, vnější závit kuželový podle ISO 7-1, těžká provedení

Charakteristika:

  • L1: 48,0 mm
  • L2: 42,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 36 mm
  • SW 2: 27 mm
  • Závit: R 1/2
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 20 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa do svojho účtu

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka