Vodiaci čap, Veľkosť / ⌀ čapu: 1/15

Č. pol.: 156750 1/15
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť / ⌀ čapu Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ čapu 15 mm
Celková dĺžka 79 mm
⌀ stopky 6 mm
Druh produktu Vodiaci čap

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 156750 1/15
EAN/GTIN 4033591016613
Číslo výrobcu 15 614 150
Výrobca/zodpovedná osoba GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH, Gewerbegebiet Limbach 12, 96178 POMMERSFELDEN, Deutschland, www.gfs-tools.com

Popis

Prevedenie:

Pevný vodiaci čap: nitridovaný plynom, jemne sústružený.
Rotačný čap: povrchovo tvrdený, brúsený.
Veľ. 01/2,4 až 1/8,4 − vodiaci čap pevný.
Veľ. 1/8,5 až 1/18 − rotačný čap s otvorom na chladiace médium.
Veľ. 2/11,5 až 2/13 − vodiaci čap pevný.
Veľ. 2/14 až 2/32 − rotačný čap s otvorom na chladiace médium.

Použitie:

Pri použití rotačných vodiacich čapov (s otvorom na chladiace médium) veľ. 1 a veľ. 2 v držiaku č. 156720 veľ. 1/20 je chladiace médium vedené priamo na reznú hranu pre optimálny odvod triesok.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka