Olejnička „FUTURA“ s kovovou nádržkou a průhledítkem, BG 1, G 3/8

Č. pol.: 156651
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 156651
EAN/GTIN 4047322629645
Číslo výrobcu 156651
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Omlžovač „FUTURA“ s kovovou nádrží a průhledítkem, BG 1, G 3/8, vstupní tlak max. 16 bar, teplotní rozsah -10 °C až 50 °C. Omlžovač v moderním designu s vynikajícími průtokovými hodnotami. Zařízení nabízí možnost automatického doplňování oleje. K tomu je nutné připojit hadici k závitové přípojce olejové nádrže. Po stisknutí tlačítka pro doplnění oleje v horní části zařízení se otevře venturiho tryska, která podtlakem nasává olej do nádrže.

Charakteristika:

  • A: 52,0 mm
  • Š: 187,0 mm
  • C: 64,0 mm
  • BG: 1
  • Řada: FUTURA
  • Medium: Stlačený vzduch, neutrální plyny
  • Kryty a skříně: PA66 GF60
  • Závit: G 3/8
  • druh oleje: CL 32 podle DIN 51517-ISO VG 32
  • Nádoba: Kovová nádoba s průhledítkem
  • Průtok: 2750 l/min
  • kapací miska: PC
  • těsnicí materiál: NBR
  • Připojovací závit: Materiál: tlakově litý zinek
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • měření průtoku: při P2 = 6 bar a pokles tlaku Δp = 1 bar
  • Teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C