Popis:
Plnicí jednotka „FUTURA“ pneumaticky ovládaná, BG 4, G 1, odpadní vzduch G 1/2, vstupní tlak 2, 5 - 16 bar, teplota: -10 °C až 50 °C. Plnicí jednotka zajišťuje pomalý nárůst tlaku a chrání tak následná zařízení. Jednotka se skládá z 3/2-cestného ventilu včetně tlumiče hluku a plnicího ventilu (spouštěcího ventilu), zapnutí a vypnutí pomocí 3/2-cestného ventilu. Doba plnění nastavitelná pomocí regulačního šroubu.
Charakteristika:
- A: 170,0 mm
- Š: 145,0 mm
- C: 78,0 mm
- D: 67,0 mm
- BG: 4
- Řada: FUTURA
- odpadní vzduch: G 1/2
- Medium: Stlačený vzduch, neutrální plyny
- Kryty a skříně: PA66 GF60
- Závit: G 1
- Průtok: 9000 l/min
- Připojovací závit: Materiál: tlakově litý zinek
- Vstupní tlak max.: 16 bar
- Vstupní tlak min.: 2,5 bar
- měření průtoku: při P2 = 6 bar a pokles tlaku Δp = 1 bar
- Teplotní rozsah max.: 50 °C
- Rozsah teplot min.: -10 °C