Tlumič hluku, slinutá bronz, mosazné pouzdro, nastavitelný, G1/2

Č. pol.: 156516
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 156516
EAN/GTIN 4047322627146
Číslo výrobcu 156516
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Tlumič hluku, slinutá bronz, elektrický tlumič, slinutý, MS pouzdro, nastavitelný, G1/2, provozní tlak. 0–15 bar, provozní teplota -10 °C až 250 °C.

Charakteristika:

  • A: 10,5 mm
  • Š: 44,0 mm
  • OK: 22 mm
  • Závit: G 1/2
  • Provozní tlak max: 15 bar
  • Provozní teplota max.: 250 °C
  • Provozní teplota min.: -10 °C