Popis:
Rychlospojka NW 2, 7, ES 1.4305, přípojka hadice 6x4, provozní tlak 0-35 bar, teplota média/okolí -20 °C až 200 °C. Jednostranně uzavíratelná rychlospojka s jednou rukou s extrémně malými rozměry a velkým průchodem při malém poklesu tlaku. Aby se zabránilo zranění nebo „bičování“, doporučujeme při odpojování držet zasunovací trn jednou rukou. Oblasti použití: Pneumatika, strojírenství a výroba zařízení, měřicí, regulační a řídicí technika, výrobní průmysl, lékařská technika, chemický a farmaceutický průmysl, automobilový průmysl, potravinářská technika, offshore.
Charakteristika:
- NW: 2,7
- OK: 9 mm
- Pružina: Nerezová ocel 1,4310
- Pouzdro: Nerezová ocel 1,4305
- Koule: Nerezová ocel 1,4034
- Délka: 33,0 mm
- Kryty a skříně: Nerezová ocel 1,4305
- Přípojka: Připojení hadice 6x4
- Průtok: 120 l/min (vzduch)
- pojistný kroužek: Nerezová ocel 1,4310
- těleso ventilu: Nerezová ocel 1,4305
- Provozní tlak: 0 - 35 bar, max. statický provozní tlak (bez pulzace)
- těsnicí materiál: FPM
- měření průtoku: při 6 bar a Δp = 1 bar
- Max. teplota média: 200 °C
- Teplota média min.: -20 °C
- Maximální teplota okolí: 200 °C
- Minimální teplota okolí: -20 °C