Šroubovací spojka pro pneumatickou hadici z PVC 8x10, 2, G 1/2

Č. pol.: 152989
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 152989
EAN/GTIN 4047322607438
Číslo výrobcu 152989
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Šroubovací spojka pro pneumatickou hadici z PVC 8x10, 2, hliník/plast, teplota: -10 °C až 70 °C, PN -0, 95 - 15 bar, G 1/2.

Charakteristika:

  • L: 33,0 mm
  • L1: 16,0 mm
  • L2: 11,0 mm
  • OK: 24 mm
  • SW 1: 16 mm
  • Medium: Vzduch
  • Závit: G 1/2
  • Materiál: Hliník / plast
  • pro PVC hadici: 8x10,2
  • Pracovní tlak max.: 15 bar
  • Pracovní tlak min.: -0,95 bar
  • Provozní teplota max.: 70 °C
  • Provozní teplota min.: -10 °C