Mikrometrická hlava, robustní, 8 mm vřeteno, 0-25 mm, upínací matice, bez ráčny

Č. pol.: 151-228-10
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1–2 týždne
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
Meracia technika analog
Druh produktu Vstavaný mikrometer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 151-228-10
EAN/GTIN 4946368862736
Číslo výrobcu 151-228-10
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tato mikrometrická hlava ve středním standardním provedení vám nabízí následující výhody: Průměr vřetena 8 mm Velmi robustní provedení s ráčnou nebo bez ní.

Charakteristika:

Dodává se: V krabici
Rozsah: 0,5 mm 0,8 mm
Dodává se: V krabici
Digitální/analogové: 0,5 mm: Analogový

Služby a poradcovia produktov

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka